コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの ビジネスフォーム
コクヨの 履歴書
履歴書用紙(多枚数)パートアルバイトB5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27210085
品番
シン-58
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
サイズ
B5(B4・2つ折り)
仕様
パート・アルバイト用
枚数
履歴書10枚
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
上質紙