※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)63
コネクタ形状M12-4pin
注文コード27221023
品番CDA2B63-200Z-M9BASDPC
参考基準価格(税別)¥35,810
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・コネクタ形状など52種類から選べます
他の種類を見る
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易