基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC5 最大スイッチング電圧(AC V)- 注文コード27242523 品番TX2-5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はコイル定格電圧・最大スイッチング電圧・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 仕様- 長さ(mm)15 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)8.2 質量(g)約2 奥行(mm)7.4 端子形状プリント板端子 包装形態スティック包装 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40〜85 寿命- 接触抵抗(mΩ)100以下(6V DC 1A 電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2(正弦半波パルス:6ms) 消費電力(mW)140 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の150%(20℃) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:3.3mm、検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)750m/s2(正弦半波パルス:6ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷10μA 10mV DC 接点材質AgにAuクラッド(標準接点) コイル抵抗(Ω)178(±10%、20℃) 開放電圧(V)定格電圧の10%以下(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期) 接点最大許容電圧(V)220(DC) 接点最大許容電流(A)2(DC) 定格励磁電流(mA)28.1(±10%、20℃) 機械的寿命1億回以上(開閉頻度:180回/分) 耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC2000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:1000(検知電流:10mA) アプリケーション- 許容電力(W)接点最大:60(DC) 動作機能シングルスティブル型 ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)- 最大スイッチング電圧(AC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)- 最大スイッチング電力(VA)- 最大スイッチング電源(DC W)- 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)2A、30V DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする