エンジン溶接機

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27261895 品番EGW160M-I
参考基準価格(税別)¥693,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

小型・軽量 ハイパワー溶接機

使用率(%)50 仕様周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付 質量(kg)79 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)689×498×625 定格電流(A)(発電)32 定格出力電流(A)DC145 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)12 適合溶接棒(mm)2.0〜3.2 連続運転時間(h)(溶接)約6.7、(発電)約4.6 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式MZ300 電流調整範囲(A)DC30〜160 定格出力(kVA)(発電)3.2 騒音値(dB(A)/7m)59.0[LwA87] アズワン品番64-8500-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27261895
2020-12-04
用途:
鉄策の溶接
株式会社キョーエイストック 様 (サービス業)

とても使いやすく静かですべてにおいても分かりやすいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
1人が参考にしています
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする