使用率(%)50
仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付)
質量(kg)(本体のみ)97
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647
定格電流(A)(発電)35
定格出力電流(A)DC170
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)15
適合溶接棒(mm)2.0〜4.0
連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)DC30〜190
定格出力(kVA)(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]