マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 鉄筋/コンクリートカッター
充電式鉄筋カッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27262053
品番
SC163DRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業量・切断速度アップ!
電源(V)
18
付属品
六角棒スパナ3・4・5・6(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース
型式
携帯油圧式
質量(kg)
6.9(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×108×276
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
作業量(目安)
?16mm:約280本(1充電あたり)
切断能力(Φmm)
3〜16
充電時間(分)
実用充電:約27分、フル充電:約40分
切断速度
約2.8秒