充電式鉄筋カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27262069 品番SC192DRG
参考基準価格(税別)¥334,100 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業量・切断速度アップ!

電源(V)18 付属品六角棒スパナ3・4・5・6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース 型式携帯油圧式 質量(kg)10.9(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×132×301 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 作業量(目安)Φ19mm:約170本(1充電あたり) 切断能力(Φmm)3〜19 充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分 切断速度約4.5秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする