マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 鉄筋/コンクリートカッター
充電式鉄筋カッタ 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27262078
品番
SC163DZK
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
作業量・切断速度アップ!
電源(V)
18
付属品
六角棒スパナ3・4・5・6(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、ケース
型式
携帯油圧式
質量(kg)
6.9(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×108×276
作業量(目安)
Φ16mm:約280本(1充電あたり)
切断能力(Φmm)
3〜16
切断時間(秒)
約2.8