充電式シャーレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27262096 品番WT310DPG2
参考基準価格(税別)¥418,300 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]

付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD 長さ(mm)296 幅(mm)130 質量(kg)7.1 高さ(mm)377 締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20 締付トルク(N・m)804 バッテリー容量(Ah)6 作業量(目安)ボルト径M22:約380本 充電時間(分)約55(2本同時) アズワン品番64-8774-84
注意
※ショルダベルト、フックは運搬用です。落下防止などには使用できません。
※本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする