マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの セーバーソーブレード
レシプロソー用 ナイフ刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
27262184
品番
A-66329
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい!
レシプロソー用 ナイフ刃。
全長(mm)
228
用途
マルチポジションスイッチ採用モデルに最適
適合機種
充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D
厚さ(mm)
1.5
適合切断材
断熱材