エクセレーサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27262543 品番HP93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

・スポーティな車椅子向けのスタンダードモデル「HP-71」の後継モデル
・耐摩耗性が従来品よりも50%大幅にアップ
・サイド部のパターンのでっぱりをなくし、手の痛みを軽減
・新開発コンパウンド採用で床への色付きが軽減し、グリップ力が従来品に比べ14%アップ
・実績のあるトレッドパターンとシリカ配合のコンパウンドにより、優れたグリップ力と低い転がり抵抗を実現
・スポーツ車から標準車まで、どんな車椅子にも幅広く対応
・抗菌ゴム採用
・スチールビード

サイズWO 25-540 タイプWO ブラック 用途車椅子 質量(g)250
注意
※タイヤのみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27262568
2022-10-08
用途:
車いす用
その他業種

リーピーターです。これ以外のものはあり得ないと思っています。

対象商品:
27262559
2019-10-11
用途:
OX車椅子用交換タイヤとして

日本製タイヤだけあり安心して使える定番アイテム!劣化亀裂も他国製より発生しにくいよう。タイヤの重量も軽いように?感じる。パンクだけはどうしようも無いけど。24×1-3¥8(37-540)サイズ用のパンクレスチューブのようにこのサイズ、25-540にもパンクレスチューブが有ると嬉しいなぁ。シンコータイヤさんまたはIRCさんでこのサイズ用のパンクレスチューブ作ってくれないかな??

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする