サングラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27262613 品番 101
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア
・コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー (別売) を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー(2タイプ) : 撥水スペクトルモーブミラー、撥水ライトピンク

マットブラック サイズS 付属品スペアレンズ x 1セット、KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス レンズ8カーブ 可視光線透過率(%)撥水スペクトルモーブミラー 21、撥水ライトピンク 78 コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート 材質(レンズ)ポリカーボネイト 紫外線透過率(%)0.1以下 (全カラー共通)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする