サングラス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27262647 品番 101PH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・レンズ交換なしであらゆる状況に対応可能な高性能クリア調光レンズ次世代アイウェア
・従来品に比べて調光速度が大幅に向上
・可視光線透過率81%〜17%の広い変化幅
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー : 撥水クリア調光

ホワイト サイズM/L 付属品KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス レンズ8カーブ 可視光線透過率(%)撥水クリア調光 81〜17 コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート 材質(レンズ)ポリカーボネイト 紫外線透過率(%)0.1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする