ZS93-1108 スイングアームスプール ZETA 27265998

 

ZS93-1108 スイングアームスプール ZETA 27265998
ZS93-1108 スイングアームスプール ZETA 27265998

スイングアームスプール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード27265998品番ZS93-1108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

ほとんどのV受けタイプスタンドに対応するレーシングスタンドフック。
M6 ・ M8 ・ M10ボルトの3タイプを設定し、さまざまな車両に対応。
高強度ジュラルミン材をCNC加工後、カラーアルマイト処理を施す。
ボルトは錆びにくいステンレス製。

チタンカラーサイズM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27266034
2023-07-23
用途: ヤマハ YZF-R25/2022に使用
製造業

締め付け後の裏面のねじの飛び出しも許容内でした。
なお、振動するところなのでネジロックの使用をおすすめします。
使用するリアスタンドはV受けになります。
L受けのように滑ってしまうことがなくなりますので、安心してリフトアップができ、
作業性が上がります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする