ZT04-0816 フランジボルトワイヤリング ZETA 27266734 ZT04-0816 フランジボルトワイヤリング ZETA 27266734

フランジボルトワイヤリング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 dM8_P=1.25 注文コード27266734 品番ZT04-0816
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はdなど26種類から選べます 他の種類を見る

チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。

dM8_P=1.25 寸法L(mm)16 寸法S(mm)10 寸法b(mm)22 寸法K(mm)6.8 寸法Dc(mm)14
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27266969
2024-06-28
用途:
バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

皆様の評価通り出来の良い製品です。今後も他のサイズを購入したいと思います。

対象商品:
27266874
2021-09-10
用途:
ドレスアップに
運輸・通信業

バイク用品SALE等で購入すると他販売店よりお安く安心して頼めます。
ZETA製チタン製品は相当な精度でいいです。

対象商品:
27266874
2021-07-04
用途:
バイクのフロントフォーク
製造業

ZETAはチタン製としてはリーズナブルと思う。
品質も問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする