チタンキャップスクリュー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 dM5_P=0.8 注文コード27267267 品番ZT07-2520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品はdなど17種類から選べます 他の種類を見る

定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。
頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。

dM5_P=0.8 種別ローヘッド 寸法S(mm)4 寸法Dc(mm)8.5 寸法K(mm)3.5 寸法b(mm)16 寸法L(mm)20
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27267389
2023-05-13
用途:
ブレーキのブリッヂボルトに仕様
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしていて綺麗です。
精度もばっちりです。

対象商品:
27267373
2021-05-06
用途:
ステアリングステムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

剛性特性が変わり、コーナーの侵入が良くなった気がしました。

対象商品:
27267337
2020-09-19
用途:
グレードアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧な作りな感じで満足のもの。。。一個単位で購入できるし長さも選べて大満足。 古いバイクに乗っているので「こそっとグレードアップ」を楽しんでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
27267303
2020-04-14
用途:
ボルト入れ替え
建設業・工事業

普通のボルトと入れ替えに購入しました。輝きが良く見た目も綺麗な形状で高級感が出ました。とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする