チタンキャップスクリュー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27267319 品番 ZT07-2616
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。
頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。

dM6_P=1.0 種別ローヘッド 寸法S(mm)5 寸法Dc(mm)10 寸法K(mm)4 寸法b(mm)14 寸法L(mm)16
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27267389
2023-05-13
用途:
ブレーキのブリッヂボルトに仕様
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしていて綺麗です。
精度もばっちりです。

対象商品:
27267373
2021-05-06
用途:
ステアリングステムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

剛性特性が変わり、コーナーの侵入が良くなった気がしました。

対象商品:
27267337
2020-09-19
用途:
グレードアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧な作りな感じで満足のもの。。。一個単位で購入できるし長さも選べて大満足。 古いバイクに乗っているので「こそっとグレードアップ」を楽しんでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
27267303
2020-04-14
用途:
ボルト入れ替え
建設業・工事業

普通のボルトと入れ替えに購入しました。輝きが良く見た目も綺麗な形状で高級感が出ました。とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする