debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の キッチン・調理用品
debuyer(デバイヤー)の ボール・ざる・漬物・米びつ
debuyer(デバイヤー)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
デバイヤー イノックス パスタクッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
128
注文コード
27271388
品番
12cm
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.4
深さ(mm)
130
板厚(mm)
0.8
パンチ径(Φmm)
2.5
外径(mm)
128
EBM品番
6262900
内径(cm)
12