デバイヤー イノックス パスタクッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)185 注文コード27271397 品番17cm
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は外径など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.5 深さ(mm)130 板厚(mm)0.8 パンチ径(Φmm)2.5 外径(mm)185 EBM品番6263000 内径(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする