マトファーブウジャ
マトファーブウジャの キッチン・調理用品
マトファーブウジャの 保存容器・調味料入れ
マトファーブウジャの キッチンポット
マトファー/ブウジャ ストックポット(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271598
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
容量(L)
17.2
質量(kg)
4.6
深さ(mm)
280
板厚(mm)
2.1
底径(Φmm)
240
外径(mm)
300
底面の厚さ(mm)
7
EBM品番
7408200
内径(cm)
28