マトファーブウジャ
マトファーブウジャの キッチン・調理用品
マトファーブウジャの 保存容器・調味料入れ
マトファーブウジャの キッチンポット
マトファー/ブウジャ ストックポット(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271616
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
容量(L)
36
質量(kg)
8.6
深さ(mm)
360
板厚(mm)
2.1
底径(Φmm)
310
外径(mm)
375
底面の厚さ(mm)
8
EBM品番
7408400
内径(cm)
36