曜日別特売
40cm マトファー/ブウジャ ストックポット(蓋無)電磁 マトファーブウジャ 27271625

マトファー/ブウジャ ストックポット(蓋無)電磁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)50
内容量1個注文コード27271625品番40cm
参考基準価格(税別)¥118,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
容量(L)50質量(kg)10深さ(mm)400板厚(mm)2.1底径(Φmm)345外径(mm)417底面の厚さ(mm)8EBM品番7408500内径(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする