EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
プロシェフ 18-8 ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27280034
品番
1/2L
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(L)
2.4
種別
40mm
質量(kg)
0.55
深さ(mm)
40
外寸(mm)
530×162
板厚(mm)
0.7
EBM品番
3524200