EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
プロシェフ 18-8 ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27280095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(L)
19
種別
2/1 65mm
質量(kg)
2.16
深さ(mm)
65
外寸(mm)
650×530
板厚(mm)
0.8
EBM品番
3566600