EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
プロシェフ18-8 ガストロノームパン穴明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27280603
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(L)
1.7
種別
2/3 20mm
質量(kg)
0.59
穴径(Φmm)
3.5
深さ(mm)
20
外寸(mm)
354×325
EBM品番
3569051