EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
プロシェフ 18-8 穴明ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27280646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
容量(L)
26
種別
1/1 200mm
質量(kg)
1.71
穴径(Φmm)
3.5
深さ(mm)
200
外寸(mm)
530×325
EBM品番
3570400