※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別2/1 20mm 容量(L)6 EBM品番3566410 注文コード27280725 品番-
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は種別・容量・EBM品番など37種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)6 種別2/1 20mm 深さ(mm)20 外寸(mm)650×530 板厚(mm)0.8 質量(kg)1.94 EBM品番3566410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする