※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/2 40mm
容量(L)
2.4
EBM品番
3567510
注文コード
27280838
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
種別・容量・EBM品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2.4
種別
1/2 40mm
深さ(mm)
40
外寸(mm)
325×265
板厚(mm)
0.7
質量(kg)
0.52
EBM品番
3567510