EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/2 150mm
容量(L)
8.7
EBM品番
3567810
注文コード
27280865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
種別・容量・EBM品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
8.7
種別
1/2 150mm
深さ(mm)
150
外寸(mm)
325×265
板厚(mm)
0.7
質量(kg)
0.85
EBM品番
3567810