※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/3 200mm
容量(L)
7
EBM品番
3568510
注文コード
27280935
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
種別・容量・EBM品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
7
種別
1/3 200mm
深さ(mm)
200
外寸(mm)
325×176
板厚(mm)
0.7
質量(kg)
0.74
EBM品番
3568510