※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/4 40mm
容量(L)
1.1
EBM品番
3568610
注文コード
27280944
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
種別・容量・EBM品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.1
種別
1/4 40mm
深さ(mm)
40
外寸(mm)
265×162
板厚(mm)
0.7
質量(kg)
0.3
EBM品番
3568610