プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別1/6 100mm 容量(L)1.6 EBM品番3569710 注文コード27281057 品番-
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は種別・容量・EBM品番など37種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1.6 種別1/6 100mm 深さ(mm)100 外寸(mm)176×162 板厚(mm)0.7 質量(kg)0.27 EBM品番3569710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする