- EBM 18-8 ガストロノームパン EBM(江部松商事) 27281328

EBM 18-8 ガストロノームパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別1/2 100mm 注文コード27281328 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は種別など22種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)5.9 種別1/2 100mm 深さ(mm)100 外寸(mm)325×265 板厚(mm)0.7 EBM品番8849500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする