※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 ガストロノームパン補強重なり防止付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281346
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
容量(L)
11
種別
1/2 200mm
深さ(mm)
200
外寸(mm)
325×265
EBM品番
8849701
板厚(mm)
0.7