EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 穴明ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281845
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
容量(L)
11
種別
1/2 200mm
穴径(Φmm)
3
深さ(mm)
200
外寸(mm)
325×265
EBM品番
8853200