EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 ホテルパン補強重なり防止付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27282378
品番
2006
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
容量(L)
20
種別
1/1 150mm 2006
深さ(mm)
150
外寸(mm)
530×325
EBM品番
8843001
板厚(mm)
0.7