EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 ホテルパン補強重なり防止付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27282423
品番
2126
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(L)
8.7
種別
1/2 150mm 2126
深さ(mm)
150
外寸(mm)
325×265
EBM品番
8843501
板厚(mm)
0.7