※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EBM 18-8 穴明ホテルパン ノンスティック加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27283175 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
容量(L)8.7 種別1/1 65mm 深さ(mm)65 外寸(mm)530×325 EBM品番8845505 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする