ヴォラース
ヴォラースの バンケット用品
ヴォラースの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
ヴォラース 18-6 スーパーパンSP5 穴明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27284155
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
容量(L)
9.5
種別
1/2 150mm
穴径(Φmm)
6
深さ(mm)
150
外寸(mm)
530×327
板厚(mm)
0.8
EBM品番
6205110