ヴォラース
ヴォラースの バンケット用品
ヴォラースの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
ヴォラース 18-6 スーパーパンSP5 穴明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27284164
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(L)
13.3
種別
2/3 150mm
穴径(Φmm)
6
深さ(mm)
150
外寸(mm)
354×326
板厚(mm)
0.8
EBM品番
6217110