EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 ガストロノームパン Wハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27284724
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,550
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
種別
1/1 H150mm
深さ(mm)
150
外寸(mm)
530×325
板厚(mm)
0.6
EBM品番
7850300