曜日別特売
RM-5200VD ロボ・クープ マジミックス エフ・エム・アイ 27301743

ロボ・クープ マジミックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27301743品番RM-5200VD
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
消費電力(W)700容量(L)3.6付属品ボール、ミニボール、ミニボールスチール刃、スチール刃、ボールカバー、プラスチック刃、エッグビーター、ツールボックス、スパチュラ質量(kg)7.8(本体6.6+ボール、スチール刃1.2)電流(A)9(20分定格)電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×435(突起物含む奥行275)回転数1,500r.p.m.(50Hz)/1,800r.p.m.(60Hz)EBM品番4868610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする