富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの ボール・ざる・漬物・米びつ
富士ホーローの ボウル
ビームス ホーロー片口ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
18
種別
ホワイト(青ライン)
注文コード
27304209
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.2
種別
ホワイト(青ライン)
サイズ(cm)
18
目盛
100cc〜1,000cc(100cc単位)
深さ(mm)
75
外径(mm)
190
EBM品番
4323290
内径(cm)
18