富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの ボール・ざる・漬物・米びつ
富士ホーローの ボウル
ビームス ホーロー片口ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
20
種別
ホワイト(青ライン)
注文コード
27304218
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.7
種別
ホワイト(青ライン)
サイズ(cm)
20
目盛
100cc〜1,500cc(100cc単位)
深さ(mm)
80
外径(mm)
210
EBM品番
4323300
内径(cm)
20