ビームス ホーロー片口ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)15 種別ニューレッド 注文コード27304236 品番15cm
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズ・種別など8種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)0.7 種別ニューレッド サイズ(cm)15 目盛100cc〜600cc(100cc単位) 深さ(mm)65 外径(mm)160 EBM品番2027300 内径(cm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする