BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(cm)43 メッシュ6.5 注文コード27305356 品番-
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は内径・メッシュなど48種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番8771850 目の粗さ荒目 寸法(cm)43 メッシュ6.5 レッド 内径(cm)43 外径(mm)458 深さ(mm)180 高さ(mm)196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする