弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の 両手ザル・揚げザル
BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(cm)
33
メッシュ
12
注文コード
27305557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・メッシュ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
421050
目の粗さ
普通目
寸法(cm)
33
メッシュ
12
色
レッド
容量(升)
5
仕様
6.5メッシュ:開き目3.33mm
内径(cm)
33
外径(mm)
345
深さ(mm)
200
高さ(mm)
210