BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(cm)33 メッシュ6.5 注文コード27305733 品番-
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は内径・メッシュなど40種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番8772320 目の粗さ荒目 寸法(cm)33 メッシュ6.5 ブルー 容量(升)5 仕様6.5メッシュ:開き目3.33mm 内径(cm)33 外径(mm)345 深さ(mm)200 高さ(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする