マトファーブウジャ
マトファーブウジャの キッチン・調理用品
マトファーブウジャの ボール・ざる・漬物・米びつ
マトファーブウジャの ボウル
マトファー/ブウジャ 18-10 コランダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27305968
品番
7132
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
EBM品番
7410100
内径(mm)
445
外径(mm)
453
深さ(mm)
200
底寸法(mm)
290
穴径(mm)
4