レズレー
レズレーの キッチン・調理用品
レズレーの ボール・ざる・漬物・米びつ
レズレーの ボウル
レズレー 18-10 コニカルコランダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.9
注文コード
27305986
品番
16020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.9
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
90
底径(Φmm)
135
穴径(mm)
4
EBM品番
5225200